Beli punching plate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Example of Used Panel: Plywood (12mm) Aluminium Sheet (13mm) Plastic Cardboard, Acrylic Plate
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp299.900

    Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    -Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
  4. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  5. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp6.799.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  6. Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)
    Mulai

    Rp159.900

  7. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  8. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. TRUSCO Hinge Welded Steel Extra-thick Type (Engsel)
    60%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hinge Welded Steel Extra-thick Type (Engsel)
    atribut:
    • Specifications: For Right
  10. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  11. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  12. SUNHOUSE Pan Frying (Wajan Goreng)
    Mulai

    Rp75.900

    SUNHOUSE Pan Frying (Wajan Goreng)
    Deskripsi:
    Frypan Penggorengan SUNHOUSE dilapisi dengan 3 lapisan anti lengket Whitford (USA), amanabsolut, tidak menyebabkan kontaminasi terhadap makanan. Lapisan super anti lengket, tahanlama, gampang dibersihkan. Terbuat dari lembaran aluminium murni berkualitas tinggi denganketebalan 2.4mm- Permukaan wajan halus, bisa menggunakan lebih sedikit minyak, dan dilengkapi dengan lapisananti lengket untuk membantu makanan tidak lengket saat memasak, anti debu, mudah dibersihkan.- Pegangan terpasang erat ke badan panci, memastikan keamanan saat digunakan, diangkat dandigerakkan. Pegangan pegangan plastik super tahan lama dengan panjang sedang, tahan panasdan tahan slip.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  13. Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Deskripsi:
    Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
  14. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  15. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  16. Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 48
Daftar Harga punching plate Terbaru October 2026
Non Brand Plate Bordes SteelRp1.999.900
TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)Rp85.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)Rp299.900
CBM Galvalume Plat SheetRp1.399.900
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp6.799.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)Rp159.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp98.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)